速乾セメント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg×2袋) 注文コード20572493 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
普通セメントの約3倍の速さで硬化します。

硬化時間(時間)夏:24、冬:48 用途床面、土間廻りの補修。 仕様速乾、砂入りセメント 成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×330×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×500mm 適応下地モルタル、コンクリート面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20572493
2023-07-23
用途:
既存施設 補修使用

説明通り水加え、一袋混ぜる。なんとなく、指定通りなのに緩い状態になる。
こんなものかでタッチ良く落とし混ぜる。やはりチョロ気味、でも使い良いと感じる。
感じた。

2021-07-15
用途:
コンクリートの補修
卸売・小売業

とても使いやすく、硬化も早い。強度もそこそこあるので使い道いろいろ。重いのでホームセンターに行くよりいいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする