曜日別特売
- ブロックレンガモルタル 家庭化学 20572502

ブロックレンガモルタル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10kg×2袋)注文コード20572502品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

付着性、接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。

用途ブロック、レンガ積み用モルタル。グレー仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×360×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積ブロック約10枚、レンガ約50個適応下地ブロック、レンガ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572502
2021-02-11
用途: 煉瓦積み
建設業・工事業

価格と質には一定の満足を得られた。使用したレンガが小さめであり目地も幅広く取りたくなかった。そのため、モルタルの砂の粒度がもう少し小さいものが良かった。砂の粒度やモルタルの色もいくつかの選択肢があると適切な品の選択が可能かと思われた。

対象商品 : 20572502
2018-02-10
用途: 塀の修復
不動産業

大谷石の塀とコンクリートの門の破断部分の修復に使用。
接着性を上げる為にプライマーを塗ったあとに使いました。
骨材も入ってたものだったので作業性も良く簡単に作業できました。
硬化速度が速いため作業性は良いのですが手早い作業が必要になります。
日曜大工での補修などに向いてる商品だとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする