家庭化学
家庭化学の 補修材
家庭化学の 浴室/台所用
カンタンちょこっと補修 浴室用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(200g)
注文コード
20572737
品番
-
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
色
ホワイト
用途
タイル、水廻りの補修。
仕様
砂入りセメント
成分
粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
セット内容
セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ
材質
ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×210×45
硬化時間(時間)
6
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm×10mm×約2.5m
適応下地
モルタル、コンクリート面