カビがはえにくい!タイルの目地材

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 20572807 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
無機系セラミック抗菌剤を配合。
急硬タイプ。

ホワイト 用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35 硬化時間(時間)夏:4、冬:6 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×200mm 適応下地モルタル、コンクリート面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
洗面所のタイルの目地に使用
農・林・水産業

普通に使いやすいです。カビが生えにくいとの歌い文句に期待!

対象商品:
20572807
2021-06-21
用途:
タイルの張替え
個人のお客様

割れたタイルの張替えで、数枚のために接着剤ではないの物を探していました。何度も使えるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
20572798
2018-12-26
用途:
タイルの目地ばり
建設業・工事業

塗ったときは初めての使用で不安でしたが、乾いてみると仕上がりがきれいで、満足しました。素人の自分でも上手くできました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする