- 瓦の補修材 家庭化学 20572825

瓦の補修材

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(1.5kg)
内容量1袋(1.5kg)注文コード20572825品番-
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。

用途屋根瓦の補修。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約0.225m2適応下地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572825
2022-01-22
用途: 瓦の補修用として使用
卸売・小売業

割れた瓦の補修用として購入させて頂きました。使いやすくて良かったです。また機会が有れば購入させて頂きます。使い切りサイズで有る為、気に入りました

対象商品 : 20572825
2021-09-08
用途: 割れた屋根瓦下部分で使用
卸売・小売業

製品自体、イメージ通りの製品でした。
補修材料としては心強く、以降も必要に応じて活用したいと思います

対象商品 : 20572825
2021-05-05
用途: 屋根の修理
不動産業

思ってたよりも強力な接着力で固定するには最高でした。

対象商品 : 20572825
2021-04-26
用途: 瓦屋根の補修
不動産業

試しに使用したところ、仕上りの接着や強度が抜群でビックリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする