家庭化学
家庭化学の 空調/換気関連部品
家庭化学の エアコン部材
家庭化学の 配管副部材
配管穴埋めパテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
20572868
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
用途
エアコン等配管部のスキ間用パテ。
仕様
油性パテ
成分
ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質
ポリオレフィン、フィラー、顔料
色
ライトグレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
84×182×41
適応下地
モルタル、コンクリート面
特性
難燃、防水