- 瓦パテ 家庭化学 20572983

瓦パテ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード20572983 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。
そのまま使えるペースト状です。
ヘラ付。

特性耐水性、耐候性 用途瓦廻りの補修。 付属品ヘラ 仕様油性パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20572992
2019-07-04
用途:
屋根修理時
製造業

購入・使い始めの頃は、程よい柔らかさで扱いやすかったのですが、最近の商品は、品質の粗さが目立つ商品が混ざっていることが多々あり、作業に手間取ることがあり残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする