家庭化学
家庭化学の 補修材
家庭化学の 外壁/内壁用
壁パテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(500g)
注文コード
20573035
品番
-
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。
耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプのパテです。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
手にベトつかず作業が簡単です。
ヘラ付。
特性
耐候性
用途
室内壁廻りの補修。
付属品
ヘラ
仕様
油性パテ
成分
ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質
ポリオレフィン、フィラー、顔料
色
白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×160×30
危険物の類別
非危険物
適応下地
壁、モルタル、コンクリート