※パッケージ表

- 超速乾60分モルタル 家庭化学 20573053 - 超速乾60分モルタル 家庭化学 20573053 - 超速乾60分モルタル 家庭化学 20573053

超速乾60分モルタル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg×2袋) 注文コード20573053 品番-
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。
約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
急を要する補修に最適。
無収縮タイプ。

硬化時間(分)60 用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×400mm 適応下地モルタル、コンクリート面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20573053
2024-08-25
用途:
お墓の補修

傾いた墓を直す際に、周りのコンクリートを手作業で砕き、油圧ジャッキで傾きを修正して、隙間にこのモルタルを詰め込みました。
その後、砕いたコンクリート部分を現状復帰させる為に、モルタルを用いて、周辺を均し、仕上げました。
少量ずつを水と混ぜては、少しずつ仕上げましたが、地盤修正にも用いた為、結局60kg使いました。
気温が高い中での作業だった為、10分くらいで硬化し始め、使い勝手は良好でした。

対象商品:
20573053
2024-02-20
用途:
屋上のヒビ割れ補修

水の分量と気温水温により硬化速度が変わるので少しだけ慣れが必要ですが扱い易くて良いと思いました。
また、買うと思います。

対象商品:
20573053
2023-01-02
用途:
舗装復旧工事
よろず石材 様 (建設業・工事業)

クリスマスの夜に緊急工事でタイルのまぐさを貼るのに使用しました。
即時解放ですので、硬化の早い子のモルタルを使用しましたが、5度以下の条件でも団子貼りでものの数分で硬化が始まり、問題なく工事が完了しました。
使用の際は、1回使用ごとに練流よう気をつけた方がいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
20573053
2022-09-22
用途:
屋上の排水口の水漏れ防止
サービス業

広範囲ではないが垂直面もあり、水で練った直後はバラバラとしているが、作業をしていくにつれ硬化(ゆっくり)が始まるので垂直面でも扱い易くキレイに仕上がった。

1人が参考にしています
対象商品:
20573053
2022-03-10
用途:
会社の舗装のメンテナンス
株式会社南華園 様 (製造業)

以前別のモルタルを使用していたがこのモルタルは乾きが早く非常に助かってます。

対象商品:
20573053
2021-06-14
用途:
金具の固定
建設業・工事業

夏季に使用したので混ぜている間に固まり初め、30分ほどでそれなりに硬化しました
ほどよい硬化速度で作業性は良いと思います
水を多めにするとレベラーのような流れ方をします
10kg小分け、ビニールも厚めで持ち運びや保管もちょうどいい
ちょっと使いに重宝した

対象商品:
20573053
2021-08-26
用途:
マンホ−ル据替に使用
山並マンマルホーム 様 (建設業・工事業)

薄く延ばしても、ひび割れが無く、とても良い。

すく乾くので、1日施工ができ大変良かった。

2020-05-05
用途:
駐車場の補修
製造業

PR通りしっかり硬化しました。作業に慣れていないので、いっぺんに多く作り過ぎ、塗ってる側から硬化してしまい慌てて作業しました。素人でもそこそこの出来になるので良かったです。念のため2時間後に車を通過させましたが全く問題有りませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする