家庭化学
家庭化学の 補修材
家庭化学の 浴室/台所用
タイルの目地材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200g)
注文コード
20573062
品番
-
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
少量の使い切りタイプです。
ヘラ付。
用途
タイルの目地補修。
仕様
セメント系目地材
成分
ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×190×20
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
100角タイル20〜25枚分の目地
適応下地
モルタル、コンクリート面