800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。
カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。
オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。
大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。
本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。
手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。
LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。
ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。
ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。
ヘルメットブラケット(オプション)対応。
バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。