17660132100 復活洗浄剤 トイレ・陶器黒ずみ・黄ばみ・水あかクリーナー カンペハピオ 20574173 17660132100 復活洗浄剤 トイレ・陶器黒ずみ・黄ばみ・水あかクリーナー カンペハピオ 20574173 17660132100 復活洗浄剤 トイレ・陶器黒ずみ・黄ばみ・水あかクリーナー カンペハピオ 20574173 17660132100 復活洗浄剤 トイレ・陶器黒ずみ・黄ばみ・水あかクリーナー カンペハピオ 20574173

復活洗浄剤 トイレ・陶器黒ずみ・黄ばみ・水あかクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(100mL) 注文コード20574173 品番17660132100
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

■[頑固な汚れを強力に落とす]今まで落ちにくかった便器の水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ・こびりついた黄ばみ(尿石)・水垢を強力に除去します。■[素材を傷めない]研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。■[環境に優しい]塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。■超微粒子専用パット付き

液性酸性 用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。■トイレ の 水垢・石鹸垢・黒ずみ・黄ばみ(尿石)の除去 場所:便器 / タンクの手洗い部 / 手洗いボウル 素材: 陶器 落ちる汚れ:水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ / 水垢 / 黄ばみ(尿石) 【使えないもの】■[各場所] 便座 / 樹脂製簡易式トイレ / フローリングや塩ビシートなどの床面 ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】 [1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 黒ずみ・黄ばみなど対象の汚れに沿って直接パットします。 10秒〜20秒放置後、成分が残らないように水を流してください。 ※汚れが落ちない場合は上記作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 液剤のみの洗浄で完全に汚れが落ちない場合は、専用パットでこすり洗いを行ってください。 ※ただし、強くこすると素材を傷つける恐れがあるので注意して下さい。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように水を流してください。 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3〜2m2 アズワン品番64-1164-69
注意
■[保護手袋を使用してください] ご使用時は保護手袋を着用して下さい。 皮膚の弱い方はかぶれる恐れがあるので注意して下さい。 ■[まずは目立たない所で] 使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 ■[長時間放置しないで] 本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ■[目がある場合は沿うように] テンレスなどのように目があるものは、それに沿って擦って下さい。 ■[換気のいい場所で作業を] 人体に害があるので飲まないで下さい。 また、吸入すると人体に害があるので換気のいいところで作業して下さい。 ■[応急処置] ○皮膚に付いた時はすぐに拭き取、石鹸水で洗い流してください。 ○目に入った時はすぐに水で洗い、医師の診察を受けて下しさい。 ○万一飲み込んだ時は、水で口をゆすぎ、直ちに医師の診察を受けて下さい。 ■[保管について] ○目や口に入らないようにして下さい。 ※特に幼児やペットにはくれぐれも注意して下さい。 ○保管の際は必ずキャップを締め、直射日光のあたる所や凍結する所には置かないで下さい。 ○破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従い捨てて下さい。 ■[廃棄時の注意] 廃棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従って捨てて下さい。

商品説明動画

お掃除残しはない? 復活洗浄剤でトイレもピカピカに( *´艸`*)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20574173
2021-10-13
用途:
トイレ清掃作業
清水電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

トイレ掃除を楽になるとても良い商品です。汚れ落ちもよく価格も手ごろで本当にありがとうございました。

対象商品:
20574173
2021-06-20
用途:
トイレの黒ずみ落し
キラットハウスクリーン 様 (サービス業)

最初は、どうかなって感じでしたが作業してるうちに次第にきれいになった。

対象商品:
20574173
2018-02-12
用途:
トイレの汚れ取り、洗面所の黒ずみ取り
株式会社ナベカ 様

付属のパットのおかげか結構きれいに取れました。ただパットが小さいのでもう少し大きくしてもらえると使用期間も長くなると思います。

対象商品:
20574173
2021-01-09
用途:
トイレの清掃時

きれいに落ちます。拭きパッドが少し大きければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする