VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20574654 品番 400-413-40
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。

呼び40 用途通気・排水 仕様ネットパッキン付き 適合VP・VU管兼用(接着式) 材質本体:黄銅、フタ:ステンレス 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法H(mm)25 寸法A(mm)40/44 外径(Φmm)75 寸法B(mm)75 寸法C(mm)41 呼び径(A)40 アズワン品番64-6507-55 入数10/箱、100/梱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20574654
2021-08-18
用途:
医療関係の改修工事で使用

梱包も丁寧でコンパクト無駄の無い物でしたが、複数注文したので納期がバラバラ結局最後の商品が到着してからの使用となり少し残念でした

対象商品:
20574663
2018-01-04
用途:
配管のメクラ蓋
テクオス株式会社 様

取付にも苦労せず通常の取扱です。特殊工具を使わないで蓋が開け閉めできるのはよくできています。また使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20574663
2017-12-28
用途:
便利で助かります リフォームに
上村設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

必要な時にすぐ届くので助かります。
値段も安いし ものも確かです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする