470-643-38 ロータンク カクダイ 20574733 470-643-38 ロータンク カクダイ 20574733

ロータンク

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ボールタップ本体×1、ポリ玉×1、ロータンクレバー×1、ロータンク排水弁セット1式、手洗管セット1式、D式止水栓×1、ロータンク取付ビス×4、化粧キャップ×2、排水ベンドセット1式 注文コード20574733 品番470-643-38
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。

セット内容ボールタップ本体×1、ポリ玉×1、ロータンクレバー×1、ロータンク排水弁セット1式、手洗管セット1式、D式止水栓×1、ロータンク取付ビス×4、化粧キャップ×2、排水ベンドセット1式 用途トイレ 材質ボールタップ:POM・黄銅、管:黄銅 ホワイト 材質(タンク)ABS アズワン品番64-6506-02
関連資料:寸法図
注意
※図面はモノタロウサイトにてご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
水洗トイレのロータンク交換
建設業・工事業

もっと高値だと思ってましたが
安値で購入できたし
商品も満足です。

対象商品:
20574724
2022-03-08
用途:
破損品取替で簡単に交換できる。
新生金属販売株式会社 様

破損して困っていたが、便利なものがあり助かった。取付が簡単で部品等もばっちりでした。

2人が参考にしています
対象商品:
20574724
2019-04-15
用途:
トイレ補修工事
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

今までの陶器ではなく、樹脂製と言う事でいささか抵抗がありましたが、仕様的には何の問題もなく、重量的にも軽いので取り付けは容易いです。

対象商品:
20574724
2018-02-20
用途:
仮設用トイレのロータンク修理
農・林・水産業

外置きのトイレのロータンクが破損したため、取替に使用しました。構造的に満足しています。ただ、水道管との接続にはフレキシブルパイプが付属されているとなお良いと思います。

対象商品:
20574724
2020-03-09
用途:
koukann
A&A 様

見た目が安っぽい
排水管接続部からの水漏れあり。増し締めで対応したが剛性が心配で締め付けするのに不安あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする