メンズボタンダウンシャツ七分袖

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20575442 品番 614-05-S
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。

ブラック サイズS 仕様胸ポケット付 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)43 袖丈(cm)43 着丈(cm)72 バスト(cm)106 アズワン品番61-9883-40 素材交織アゼック 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20575467
2016-05-24
用途:
会社にも着て行くし、普段着にもいいかと思います、そのため、同じ色、同じサイズを追加注文しましたよ
金融・保険業

夏のクールビズでは半袖では冷房が効きすぎていることこでは肌に多く当たる半袖よりはずーといいし、5,6月のやや熱く感じるところでは、長袖を腕まくりするよりはスマートです夏の上着を着るときも半袖シャツに上着やとなんかべとつきそう。だけど、このシャツの上にだとグーです、春、夏、秋と3シーズンつかいたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする