メンズボタンダウンシャツ七分袖

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズ3L 注文コード20575582 品番614-11-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。

グレー サイズ3L 仕様胸ポケット付 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)51 袖丈(cm)46 着丈(cm)80 バスト(cm)130 素材交織アゼック 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20575467
2016-05-24
用途:
会社にも着て行くし、普段着にもいいかと思います、そのため、同じ色、同じサイズを追加注文しましたよ
金融・保険業

夏のクールビズでは半袖では冷房が効きすぎていることこでは肌に多く当たる半袖よりはずーといいし、5,6月のやや熱く感じるところでは、長袖を腕まくりするよりはスマートです夏の上着を着るときも半袖シャツに上着やとなんかべとつきそう。だけど、このシャツの上にだとグーです、春、夏、秋と3シーズンつかいたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする