KAZEN
KAZENの オフィスウェア
KAZENの トップス オフィスウェア
KAZENの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスボタンダウンシャツ七分袖 611
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20575607
品番
611-05-M
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
色
ブラック
サイズ
M
仕様
胸ポケット付
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
68
バスト(cm)
104
アズワン品番
61-9882-98
素材
交織アゼック
性別
女性用