KAZEN
KAZENの オフィスウェア
KAZENの トップス オフィスウェア
KAZENの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスボタンダウンシャツ半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
20575896
品番
622-05-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
色
ブラック
サイズ
S
仕様
胸ポケット付
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
66
バスト(cm)
106
素材
交織アゼック
性別
女性用