KAZEN
KAZENの オフィスウェア
KAZENの トップス オフィスウェア
KAZENの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスボタンダウンシャツ半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
3L
注文コード
20575984
品番
622-10-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
胸ポケット付
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
72
バスト(cm)
130
素材
交織アゼック
性別
女性用