KAZEN
KAZENの オフィスウェア
KAZENの トップス オフィスウェア
KAZENの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスボタンダウンシャツ半袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20576002
品番
622-11-M
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
色
グレー
サイズ
M
仕様
胸ポケット付
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
バスト(cm)
112
素材
交織アゼック
性別
女性用