曜日別特売
HM22-C/40-3L ボーダーTシャツ半袖 KAZEN 20576097

HM22-C/40-3L ボーダーTシャツ半袖 KAZEN 20576097
HM22-C/40-3L ボーダーTシャツ半袖 KAZEN 20576097
HM22-C/40-3L ボーダーTシャツ半袖 KAZEN 20576097

ボーダーTシャツ半袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
ホワイト×ネイビー
内容量1枚注文コード20576097品番HM22-C/40-3L
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

定番のボーダーTシャツは、さわやかにもポップにも、合わせ方で、色々な着こなしが可能。

ホワイト×ネイビーサイズ3L胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)47袖丈(cm)26着丈(cm)74バスト(cm)118アズワン品番61-9898-66素材30CVCボーダー
注意
※胸刺繍、バッチ、ワッペンはサンプルです。
※実際の商品についておりません。
※また、ジーンズ、シューズ、小物は参考商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする