KAZEN
ボーダーTシャツ半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
色
グレー×ブラック
ホワイト×ネイビー
ネイビー×ホワイト
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20576115
品番
HM22-C/41-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
定番のボーダーTシャツは、さわやかにもポップにも、合わせ方で、色々な着こなしが可能。
色
グレー×ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル60、綿40
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
バスト(cm)
94
素材
30CVCボーダー
注意
※胸刺繍、バッチ、ワッペンはサンプルです。
※実際の商品についておりません。
※また、ジーンズ、シューズ、小物は参考商品です。