KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
ボーダーTシャツ七分袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
M
注文コード
20576246
品番
HM25-C/40-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
定番のボーダーTシャツは、さわやかにもポップにも、合わせ方で、色々な着こなしが可能。
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル60、綿40
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
67
バスト(cm)
96
アズワン品番
61-9898-83
素材
30CVCボーダー
注意
※Tシャツの胸刺繍、バッチ、ワッペンはサンプルです。
※実際の商品についておりません。
※また、ジーンズ、シューズ、小物は参考商品です。