画像準備中

コックコート 綿100

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20576526 品番 411-50-M
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コストパフォーマンスを追及した実績のあるスタンダードタイプのコックコート。

ホワイト サイズM 胸囲(cm)108 混率(%)綿100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)73 バスト(cm)108 アズワン品番61-9874-66 素材葛城

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20576587
2020-08-15
用途:
調理作業
高木屋 様 (飲食業)

揚げ物など油を使うときに長袖はとても助かります。真夏の時期は、袖まくりをするので袖口が大きいのでありがたい。普段4Lを着ているが小さめなので2ランク上のサイズを購入で腰回りなどがちょうどよかった。そでが長くなるが腕まくりで調整可能

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする