※着用例、上着のみ

410-70-M コックコート長袖 T65C KAZEN 20576605 410-70-M コックコート長袖 T65C KAZEN 20576605 410-70-M コックコート長袖 T65C KAZEN 20576605 410-70-M コックコート長袖 T65C KAZEN 20576605

コックコート長袖 T65C

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20576605 品番 410-70-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズM 仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)73 バスト(cm)108 アズワン品番61-9874-38 素材ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする