※着用例、上着のみ

410-70-4L コックコート長袖 T65C KAZEN 20576648 410-70-4L コックコート長袖 T65C KAZEN 20576648 410-70-4L コックコート長袖 T65C KAZEN 20576648 410-70-4L コックコート長袖 T65C KAZEN 20576648

コックコート長袖 T65C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20576648 品番 410-70-4L
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ4L 仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 バスト(cm)128 素材ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする