衿なし調理衣七分袖 T65C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20577016 品番 321-30-5L
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
サイズ5L 仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付 胸囲(cm)138 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)53 袖丈(cm)48 着丈(cm)79 バスト(cm)138 素材ブロード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする