KAZEN
衿なし調理衣半袖 T65C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20577043
品番
322-30-M
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サイズ
M
仕様
O-157対応制菌加工、胸ポケット付
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
バスト(cm)
108
素材
ブロード
性別
男女兼用