KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
衿付調理衣長袖 T65C
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20577156
品番
335-30-3L
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
O-157対応制菌加工
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72
バスト(cm)
120
アズワン品番
61-9871-27
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工