KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
衿付調理衣半袖 T65C
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20577287
品番
337-30-LL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
O-157対応制菌加工
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
バスト(cm)
110
アズワン品番
61-9871-54
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工