※着用例、上着のみ

334-30-L 衿なし調理衣七分袖 T65C KAZEN 20577497 334-30-L 衿なし調理衣七分袖 T65C KAZEN 20577497

衿なし調理衣七分袖 T65C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20577497 品番 334-30-L
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズL 仕様O-157対応制菌加工 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)39 着丈(cm)69 バスト(cm)105 素材ブロード 生地性能O-157対応制菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする