※着用例、上着のみ

334-30-6L 衿なし調理衣七分袖 T65C KAZEN 20577542 334-30-6L 衿なし調理衣七分袖 T65C KAZEN 20577542

衿なし調理衣七分袖 T65C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ6L 注文コード20577542 品番334-30-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ6L 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)50 袖丈(cm)- 着丈(cm)72 バスト(cm)154 素材ブロード 生地性能O-157対応制菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする