KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
腰下エプロンミドル丈
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ローズピンク
注文コード
20577637
品番
APK488-C/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
大きめのポケットと足さばきのいいスリットを備えたミドル丈。
色
ローズピンク
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)
混率(%)
ポリエステル100
素材
ツイル
ひも長(cm)
85
エプロン丈(cm)
60