KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
腰下エプロンミドル丈
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20577682
品番
APK488-C/10
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
大きめのポケットと足さばきのいいスリットを備えたミドル丈。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
61-9904-59
素材
ツイル
ひも長(cm)
85
エプロン丈(cm)
60