胸当てエプロンH型 APK489

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20577786 品番 APK489-C/4
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
肩ひもが落ちにくい作業性に優れたH型エプロンです。

オレンジ サイズM 仕様フェードガードCl(退色防止加工) 混率(%)ポリエステル100 素材ツイル エプロン丈(cm)80 アズワン品番61-9904-69

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20577883
2020-09-25
用途:
自転車整備

たすき掛けタイプでウエストの調整が背面、そしてフロントスリットが入っているエプロンを探しておりました。
厚手の生地では無いので気軽に使用出来、長時間着けていても快適です。色味も良い感じで気に入ってます。

対象商品:
20577795
2019-02-06
用途:
食肉販売
卸売・小売業

3年前に主人に父の日プレゼントで3色購入済みの商品です、前がスリットしてあるので屈んだりする時便利、鉄板の前に立つのでポケットが前に付いているのが生地が二重になるので焼け穴が出来にくいなど、使い勝手が良いとの事で喜んでいます。今回私のミスでMサイズを購入してしまい夏の薄着の時に使ってくれるそうです。Lサイズがありましたらメール頂いたら嬉しいのですが、宜しく。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする