胸当てエプロン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20577944 品番 APK499-C/7
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
スタンダードなスタイルの万能タイプ。

レッド サイズフリー 仕様フェードガードCl(退色防止加工)、両脇ポケット付。肩ヒモ後ろボタン留め。 混率(%)ポリエステル100 アズワン品番61-9905-77 素材ツイル エプロン丈(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20577953
2021-05-22
用途:
製造業の仕事の時
製造業

このメーカーをいつも使っていて、洗濯をしてもすぐ乾くのでとても良いです。

1人が参考にしています
2021-03-21
用途:
厨房義務
その他業種

次亜塩素酸にも強く、色落ちし無く付け心地も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする