KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
異物混入防止エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20578057
品番
584-20
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
異物混入防止をサポートする、ポケットなしで肩ヒモ後ろループ通し仕様
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
制菌加工
混率(%)
ポリエステル80、綿20
アズワン品番
61-9881-67
素材
交織ウェザー
生地性能
制菌加工
エプロン丈(cm)
80