KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 食品加工・水産現場用エプロン
ドミワーク防水エプロン (丈長)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20578118
品番
APK3186
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
フリー
エプロン丈(cm)
105
幅(cm)
81
種別
エプロン
材質
ドミワーク
混率(%)
ナイロン100
アズワン品番
61-9910-07
素材
ドミワーク
生地性能
ウェルダー加工・抗菌防臭加工