KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 前掛け
調理前掛け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
20578145
品番
491-40A-LL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
63-4051-26
素材
単糸ツイル
エプロン丈(cm)
80