KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ハンチング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20578172
品番
APK485-C/4
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)、ベルト調整
サイズ(cm)
56〜60
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
61-9904-25
素材
ツイル