KAZEN
バンダナキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
カモミール
オレンジ
ブラック
ネイビー
ホワイト
ベージュ
ブルー
グリーン
ブラウン
オリーブ
ワイン
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20578687
品番
APK474-C/30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
色
カモミール
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)、ゴム仕様
タイプ
ゴム
サイズ(cm)
56~62
混率(%)
ポリエステル100
素材
ツイル