※着用例
KAZEN
KAZENの 服飾小物
KAZENの ネクタイ・スカーフ
スカーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
20578748
品番
APK498-C/5
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)
サイズ(cm)
100×10
混率(%)
ポリエステル100
素材
ツイル