※着用例
KAZEN
KAZENの 服飾小物
KAZENの ネクタイ・スカーフ
スカーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
色
カモミール
注文コード
20578827
品番
APK498-C/30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
色・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
カモミール
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)
サイズ(cm)
100×10
混率(%)
ポリエステル100
素材
ツイル