KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
男女兼用スラックス ノータック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20578863
品番
APK600-C/5-S
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
動きやすく体にフィットするストレッチ素材を使用
色
ブラック
サイズ
S
股下(cm)
85
仕様
脇ゴム、両脇・後ろポケット付
種別
ノータックスラックス
タイプ
男女兼用、ストレッチ、工業洗濯可
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
92
適応胴囲(cm)
58〜66
アズワン品番
61-9906-60
素材
ストレッチトロピカル