KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス 2タック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20579204
品番
APK620C/5-L
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
動きやすく体にフィットするストレッチ素材を使用
色
ブラック
サイズ
L
仕様
脇ゴム、両脇・後ろポケット付
種別
ツータックスラックス
タイプ
ストレッチ、工業洗濯可
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90
ヒップ(cm)
112
適応胴囲(cm)
80〜85
アズワン品番
61-9906-98
素材
ストレッチトロピカル