コックシューズ スタンダード

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20579843 品番 468-60
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レストラン厨房、給食事業、食品工場eatに向けた専用ワークシューズ。
「滑りにくい」・「快適設計」・「軽量設計」の3つの特徴により、ハードなワークシーンを快適にサポートします。

サイズ(cm)21.5 足幅3E 仕様カップインソール 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)PU(耐加水分解) 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)約230 機能耐滑性、軽量 アズワン品番61-9932-21 性別男女兼用 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20580096
2019-09-27
用途:
調理師の仕事用に使用

まずまずの商品、水気のあるとこで使用すると、中へしみ込むことがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする