曜日別特売
468-70 コックシューズ セーフティ KAZEN 20580315

468-70 コックシューズ セーフティ KAZEN 20580315
468-70 コックシューズ セーフティ KAZEN 20580315
468-70 コックシューズ セーフティ KAZEN 20580315

コックシューズ セーフティ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード20580315品番468-70
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

レストラン厨房、給食事業、食品工場eatに向けた専用ワークシューズ。
「滑りにくい」・「快適設計」・「軽量設計」の3つの特徴により、ハードなワークシーンを快適にサポートします。

サイズ(cm)30足幅3E仕様強化プラスチック、カップインソール形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)PU(耐加水分解)材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)約260機能耐滑性、軽量JIS規格JIS規格L級適合材質(先芯)樹脂アズワン品番61-9932-68性別男女兼用甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 屋内清掃作業全般
昌永産業株式会社サービス業

先芯入りの白色作業靴は、探しても見つかりませんでした。滑り止めもあり、満足です。

対象商品 : 20580227
2020-09-27
用途: 作業時

いつも購入しているところは納期がかかる為、すぐに必要な時にこちらで購入しました。普通に使えて早くて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする