KAZEN
KAZENの オフィスウェア
KAZENの トップス オフィスウェア
KAZENの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズボタンダウンシャツ長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
20580778
品番
610-05-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
色
ブラック
サイズ
3L
仕様
左胸ポケット付
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
80
バスト(cm)
130
アズワン品番
61-9882-83
生地
交織アゼック
性別
男性用