KAZEN
KAZENの オフィスウェア
KAZENの トップス オフィスウェア
KAZENの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズボタンダウンシャツ長袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20580805
品番
610-10-L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
左胸ポケット付
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76
バスト(cm)
118
アズワン品番
61-9882-87
生地
交織アゼック
性別
男性用