KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
ハッピコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20581243
品番
APK3026
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
76
バスト(cm)
128
生地
ポプリン